Sechskantmutter flache Form
DIN 936 Stahl verzinkt Dickschichtpassivierung
MU-6KT-DIN936-04-SW17-(VZD)-M10
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M10 |
Höhe (m1) | 6 mm |
Außenantrieb (s1) | SW16 |
Normen | DIN 936 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 04 |
Overflade | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
Antriebart | Außensechskant |
Produktklasse | A |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter(X)