Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter flache Form

DIN 936 Stahl verzinkt Dickschichtpassivierung
MU-6KT-DIN936-04-SW19-(VZD)-M12

Art.-Nr. 03191512
EAN 4059609389135

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter flache Form

Art.-Nr. 03191512

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 936, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Thread type x nominal diameter (D)

M12

Height (m1)

7 mm

External drive (s1)

SW19

Standards

DIN 936

Material

Stahl

Property class

04

Surface

Verzinkt Dickschichtpassivierung

Drive type

Außensechskant

Product class

A

Thread type

Metrisches Gewinde

Thread form

Regelgewinde

RoHS-compliant

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen