Sechskantmutter flache Form
DIN 936 Stahl gelb verzinkt
MU-6KT-DIN936-17H-SW36-(A2C)-M24
Art.-Nr.
0319024
EAN 4024835761925
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 936, Stahl, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
Hinweis
DIN 936 wurde ersatzlos zurückgezogen. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (ohne Ersatz zurückgezogen | Empfehlung: Verwendung der Muttern nach ISO 4035 da maßlich weitgehend identisch).
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M24 |
Höhe (m1) | 10 mm |
Außenantrieb (s1) | SW36 |
Normen | DIN 936 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Härteklasse | 17H |
Antriebart | Außensechskant |
Produktklasse | B |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
RoHS-konform | Nein |