Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter flache Form

DIN 936 Stahl gelb verzinkt
MU-6KT-DIN936-17H-SW50-(A2C)-M33

Art.-Nr. 0319033

EAN 4038898908913

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter flache Form

Art.-Nr. 0319033

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 936, Stahl, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
Hinweis

DIN 936 wurde ersatzlos zurückgezogen. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (ohne Ersatz zurückgezogen | Empfehlung: Verwendung der Muttern nach ISO 4035 da maßlich weitgehend identisch).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M33

Höhe (m1)

14 mm

Außenantrieb (s1)

SW50

Normen

DIN 936

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Härteklasse

17H

Antriebart

Außensechskant

Produktklasse

B

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen