Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter flache Form

DIN 936 Stahl verzinkt Dickschichtpassivierung
MU-6KT-DIN936-17H-SW65-(VZD)-M42

Art.-Nr. 03191542
EAN 4059609389326

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter flache Form

Art.-Nr. 03191542

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 936, Stahl, verzinkt Dickschicht passiviert (VZD)

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (VZD) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M42

Höhe (m1)

16 mm

Außenantrieb (s1)

SW65

Normen

DIN 936

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

Härteklasse

17H

Antriebart

Außensechskant

Produktklasse

B