Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter flache Form mit Feingewinde DIN 936, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 936 Stahl verzinkt Feingewinde
MU-6KT-DIN936-04-SW27-(A2K)-M18X1,0

Art.-Nr. 031918 1

EAN 4045727296530

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter flache Form mit Feingewinde DIN 936, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 031918 1

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 936 wurde ersatzlos zurückgezogen. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (ohne Ersatz zurückgezogen | Empfehlung: Verwendung der Muttern nach ISO 4035 da maßlich weitgehend identisch).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M18 x 1

Höhe (m1)

9 mm

Außenantrieb (s1)

SW27

Normen

DIN 936

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

04

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen