Sechskantmutter flache Form mit Feingewinde DIN 936, Stahl, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
DIN 936 Stahl gelb verzinkt Feingewinde
MU-6KT-DIN936-17H-SW50-(A2C)-M33X2,0
Art.-Nr. 03190332
EAN 4048539477265
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
DIN 936 wurde ersatzlos zurückgezogen. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (ohne Ersatz zurückgezogen | Empfehlung: Verwendung der Muttern nach ISO 4035 da maßlich weitgehend identisch).
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M33 x 2 |
Höhe (m1) | 14 mm |
Außenantrieb (s1) | SW50 |
Normen | EN 28675, DIN 936 |
Werkstoff | Stahl |
Härteklasse | 17H |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |