Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter flache Form mit Feingewinde DIN 936, Stahl, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

DIN 936 Stahl gelb verzinkt Feingewinde
MU-6KT-DIN936-17H-SW80-(A2C)-M52X3,0

Art.-Nr. 03190523

EAN 4046778788814

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter flache Form mit Feingewinde DIN 936, Stahl, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

Art.-Nr. 03190523

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 936 wurde ersatzlos zurückgezogen. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (ohne Ersatz zurückgezogen | Empfehlung: Verwendung der Muttern nach ISO 4035 da maßlich weitgehend identisch).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M52 x 3

Höhe (m1)

24,7 mm

Außenantrieb (s1)

SW80

Normen

EN 28675, DIN 936

Werkstoff

Stahl

Härteklasse

17H

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen