Sechskantmutter flache Form mit Linksgewinde DIN 936, Stahl, blank
DIN 936 Stahl blank
MU-6KT-DIN936-04-SW17-LH-M10
Art.-Nr.
031975010
EAN 4060052711367
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
DIN 936 wurde ersatzlos zurückgezogen. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (ohne Ersatz zurückgezogen | Empfehlung: Verwendung der Muttern nach ISO 4035 da maßlich weitgehend identisch).
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M10 |
Höhe (m1) | 6 mm |
Außenantrieb (s1) | SW17 |
Normen | DIN 936 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Festigkeitsklasse | 04 |
DIN | 936 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Produktklasse | A |
RoHS-konform | Ja |