Sechskantmutter flache Form mit Linksgewinde DIN 936, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 936 Stahl verzinkt
MU-6KT-DIN936-17H-SW41-(A2K)-LH-M27
Art.-Nr.
031900027
EAN 4056808304518
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
DIN 936 wurde ersatzlos zurückgezogen. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (ohne Ersatz zurückgezogen | Empfehlung: Verwendung der Muttern nach ISO 4035 da maßlich weitgehend identisch).
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M27 |
Höhe (m1) | 12 mm |
Außenantrieb (s1) | SW41 |
Normen | DIN 936 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Härteklasse | 17H |
DIN | 936 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Produktklasse | B |
RoHS-konform | Ja |