Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter für den Druckbehälterbau DIN 934, Edelstahl A4, blank

DIN 934 Edelstahl A4 70 blank AD W 7/2
MU-6KT-DIN934-ADW2-A4/70-SW17-M10

Art.-Nr. 0326999910
EAN 4052703179558

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter für den Druckbehälterbau DIN 934, Edelstahl A4, blank

Art.-Nr. 0326999910

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit ADW2 Zulassung

Hinweis

DIN 934 wurde zurückgezogen und durch ISO 4032/8673 ersetzt. Es besteht keine Austauschbarkeit (NennØ geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 4032 für Regelgewinde | ISO 8673 für Feingewinde).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M10

Höhe (m1)

8,4 mm

Außenantrieb (s1)

SW16

Normen

DIN 934

Werkstoff

Edelstahl A4

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

Geregelter Bereich

AD W 7/2

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen