Sechskantmutter für den Druckbehälterbau ISO 4032, Stahl 5, feuerverzinkt ADW7
ISO 4032 Stahl 5-2 feuerverzinkt AD W 7/1
MU-6KT-ISO4032-ADW7-(5-2)-(TZN)-SW18-M12
Art.-Nr. 452860712
EAN 4046777383386
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erfüllen die Bedingungen des ""AD 2000-Merkblatt W 7"" sowie ""TRD 106"" hinsichtlich des Verzichts auf ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 (siehe VdTÜV-Merkblatt 1253/4)
 - Durch den Zusatz-2 zum Kennzeichen der Festigkeitsklasse ist Thomasstahl (Verfahren zur Stahl-Erzeugung) ausgeschlossen
 
Hinweis
Das ""VdTÜV-Merkblatt 1253/4"" enthält die von einem Sachverständigen einer Technischen Überwachungs-Organisation (TÜO) überprüften Schrauben- und Mutternhersteller. Die Produkte sind entsprechend mit Herstellerkennzeichen und Festigkeitsklasse versehen
ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D)  | M12  | 
Höhe (m1)  | 10,8 mm  | 
Außenantrieb (s1)  | SW18  | 
Normen  | ISO 4032  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Festigkeitsklasse  | 5-2  | 
Oberfläche  | Feuerverzinkt  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
