Sechskantmutter für den Druckbehälterbau ISO 4032, Stahl 5, feuerverzinkt ADW7
ISO 4032 Stahl 5-2 feuerverzinkt AD W 7/1
MU-6KT-ISO4032-ADW7-(5-2)-(TZN)-SW36-M24
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Erfüllen die Bedingungen des ""AD 2000-Merkblatt W 7"" sowie ""TRD 106"" hinsichtlich des Verzichts auf ein Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 (siehe VdTÜV-Merkblatt 1253/4)
- Durch den Zusatz-2 zum Kennzeichen der Festigkeitsklasse ist Thomasstahl (Verfahren zur Stahl-Erzeugung) ausgeschlossen
Das ""VdTÜV-Merkblatt 1253/4"" enthält die von einem Sachverständigen einer Technischen Überwachungs-Organisation (TÜO) überprüften Schrauben- und Mutternhersteller. Die Produkte sind entsprechend mit Herstellerkennzeichen und Festigkeitsklasse versehen
ISO 4032 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | Nur für Regelgewinde | Feingewinde wurde in die ISO 8673 überführt.
Datenblätter(X)