Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter für den Druckbehälterbau

DIN 934 Edelstahl A2 70 blank AD W 7/2
MU-6KT-DIN934-ADW2-A2/70-SW13-M8

Art.-Nr. 032299998
EAN 4050382546869

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter für den Druckbehälterbau

Art.-Nr. 032299998

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 934, Edelstahl A2, blank

Mit ADW2 Zulassung

Hinweis

DIN 934 wurde zurückgezogen und durch ISO 4032/8673 ersetzt. Es besteht keine Austauschbarkeit (NennØ geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 4032 für Regelgewinde | ISO 8673 für Feingewinde).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M8

Außenantrieb (s1)

SW13

Normen

DIN 934

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen