Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter hohe Form ISO 4033, Stahl 8, blank

ISO 4033 Stahl 8 blank
MU-6KT-ISO4033-8-SW16-M10

Art.-Nr. 452980210

EAN 4052703065172

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter hohe Form ISO 4033, Stahl 8, blank

Art.-Nr. 452980210

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M10

Höhe (m1)

9,3 mm

Außenantrieb (s1)

SW16

Normen

ISO 4033

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Blank

Eckmaß (e)

17,77 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen