Sechskantmutter hohe Form ISO 4033, Stahl 8, blank
ISO 4033 Stahl 8 blank
MU-6KT-ISO4033-8-SW30-M20
Art.-Nr. 452980220
EAN 4065745349063
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M20 |
Höhe (m1) | 20,30 mm |
Außenantrieb (s1) | SW30 |
Normen | ISO 4033 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Blank |
Eckmaß (e) | 32,95 mm |
RoHS-konform | Ja |