Sechskantmutter hohe Form ISO 4033, Stahl 8, verzinkt blau passiviert (A2K)
ISO 4033 Stahl 8 verzinkt
MU-6KT-ISO4033-8-SW8-(A2K)-M5
Art.-Nr.
45298125
EAN 4062856494125
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M5 |
Höhe (m1) | 5,1 mm |
Außenantrieb (s1) | SW8 |
Normen | ISO 4033 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Verzinkt |
Eckmaß (e) | 8,79 mm |
RoHS-konform | Ja |