Sechskantmutter hohe Form
ISO 4033 Stahl 8 blank
MU-6KT-ISO4033-8-SW24-M16
Art.-Nr.
452980216
EAN 4065232995704
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 4033, Stahl 8, blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M16 |
Höhe (m1) | 16.40 mm |
Außenantrieb (s1) | SW24 |
Normen | ISO 4033 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Blank |
Eckmaß (e) | 26.75 mm |
RoHS-konform | Ja |