Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter hohe Form

ISO 4033 Edelstahl A2 blank
MU-6KT-ISO4033-A2/70-SW30-M20

Art.-Nr. 45308120
EAN 4059609071979

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter hohe Form

Art.-Nr. 45308120

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 4033, Edelstahl A2, blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M20

Höhe (m1)

20.3 mm

Außenantrieb (s1)

SW30

Normen

ISO 4033

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

70

Oberfläche

Blank

Eckmaß (e)

32.95 mm

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen