Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter, hohe Form

UNI 5587, Stahl I8I verzinkt, Feingewinde
MU-6KT-UNI5587-I8I-(A2K)-M12X1,25

Art.-Nr. 0315012125

EAN 4048539266159

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter, hohe Form

Art.-Nr. 0315012125

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Feingewinde
  • Metrisches ISO-Feingewinde
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung

M12 x 1,25

Höhe

12 mm

Außenantrieb

SW19

Normen

UNI 5587

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

I8I

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen