Sechskantmutter hohe Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Feingewinde DIN 982, Stahl 10, verzinkt gelb chromatiert (A3C)
DIN 982 Stahl 10 gelb verzinkt Feingewinde
MU-STOP-DIN982-10-SW22-(A3C)-M14X1,5
Art.-Nr. 0371713143
EAN 4048539600823
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 982 wurde zurückgezogen und durch ISO 10512 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M18×2, M18×1,5, M20×2, M22×2, M22×1,5, M27×2, M33×2 und M39×3 gestrichen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei Gewinde M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Regelgewinde in ISO 7040 aufgenommen | Festigkeitsklassen 5 und 12 wurden gestrichen | ISO 10512 ist für Festigkeitsklassen 6, 8, 10 gültig).
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Normen | DIN 982 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Sicherungsfunktion | Klemmteil Polyamidring |
Sicherungsart | Verliersicherung, klemmend |
Form | Hoch |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M14 x 1,5 |
Höhe (h1) | 16 mm |
Außenantrieb (s1) | SW22 |