Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter hohe Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz)

DIN 982 Stahl 10 gelb verzinkt
MU-6KT-STOP-DIN982-10-SW36-(A3C)-M24

Art.-Nr. 037171324

EAN 4038898852315

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter hohe Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz)

Art.-Nr. 037171324

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 982, Stahl 10, verzinkt gelb chromatiert (A2C/A3C)
Hinweis

DIN 982 wurde zurückgezogen und durch ISO 7040 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M7, M18, M22 gestrichen | Gewinde M3, M4, M30 und M36 wurde zusätzlich aufgenommen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei Gewinde M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Feingewinde wurde in ISO 10512 aufgenommen | Festigkeitsklasse 12 gestrichen | ISO 7040 für Festigkeitsklassen 5, 8, 10 gültig).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M24

Höhe (h1)

28 mm

Außenantrieb (s1)

SW36

Normen

DIN 982

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Sicherungsfunktion

Klemmteil Polyamidring

Sicherungsart

Verliersicherung, klemmend

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen