Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter hohe Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz)

DIN 982 Stahl 8 gelb verzinkt
MU-6KT-STOP-DIN982-8-SW13-(A2C)-M8

Art.-Nr. 03717838

EAN 4038898725954

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter hohe Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz)

Art.-Nr. 03717838

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 982, Stahl 8, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
Hinweis

DIN 982 wurde zurückgezogen und durch ISO 7040 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Gewinde M7, M18, M22 gestrichen | Gewinde M3, M4, M30 und M36 wurde zusätzlich aufgenommen | Mutternhöhe geändert | Schlüsselweite geändert bei Gewinde M10, M12 und M14 auf 16, 18 und 21 mm | Feingewinde wurde in ISO 10512 aufgenommen | Festigkeitsklasse 12 gestrichen | ISO 7040 für Festigkeitsklassen 5, 8, 10 gültig).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M8

Höhe (h1)

9,5 mm

Außenantrieb (s1)

SW13

Normen

DIN 982

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Sicherungsfunktion

Klemmteil Polyamidring

Sicherungsart

Verliersicherung, klemmend

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen