Sechskantmutter hohe Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Zoll ASME B18.16.6, Edelstahl 18-8, UNC (Regelgewinde)
ASME B18.16.6 Edelstahl 18-8 blank UNC
MU-6KT-SI-NYL-NE-(18-8)-1/4_20
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
1 INCH (in) = 25,4 mm
18-8 ist vergleichbar mit einem A2 Edelstahl.
Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2B (Für Innengewinde)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (D) | 1/4 in |
Werkstoff | Edelstahl AISI 304, 18-8 |
Oberfläche | Blank |
Typ | Hohe Form |
Gewindeart | UNC |
Gangzahl pro Zoll | 20 |
Höhe (m1) | 7,9 mm |
Schlüsselweite (s1) | 7/16 Zoll |