Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter hohe Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Zoll ASME B18.16.6, Stahl GRA, verzinkt, UNC (Regelgewinde)

ASME B18.16.6 Stahl GRA verzinkt UNC
MU-6KT-SI-NYL-NE-N2-(ZN)-3/8_16

Art.-Nr. 7711037
EAN 4050642719897

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter hohe Form mit Klemmteil (nichtmetallischer Einsatz) Zoll ASME B18.16.6, Stahl GRA, verzinkt, UNC (Regelgewinde)

Art.-Nr. 7711037

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 750 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

1 INCH (in) = 25,4 mm



Die mechanischen Eigenschaften sind in der ASME B18.16.6 geregelt



Standardgewindetoleranz nach ASME B1.1 = 2B (Für Innengewinde)

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (D)

3/8 in

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

GRA

Oberfläche

Verzinkt

Typ

Hohe Form

Gewindeart

UNC

Gangzahl pro Zoll

16

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen