Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter mit Bund, 1,5xd hoch DIN 6331, Edelstahl A2

DIN 6331 Edelstahl A2 blank
MU-6KT-BND-DIN6331-A2-SW13-M8

Art.-Nr. 03728

EAN 4050642292031

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter mit Bund, 1,5xd hoch DIN 6331, Edelstahl A2

Art.-Nr. 03728

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M8

Höhe (h1)

12 mm

Bunddurchmesser (dc)

18 mm

Außenantrieb (s1)

SW13

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Steigung

1,25 mm

DIN

6331

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Flanschdicke

3,5 mm

Eckmaß (e)

14,38 mm

Nenndurchmesser

8 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen