Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter mit Bund, 1,5xd hoch DIN 6331, Edelstahl A2

DIN 6331 Edelstahl A2 blank
MU-6KT-BND-DIN6331-A2-SW16-M10

Art.-Nr. 037210

EAN 4038898787242

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter mit Bund, 1,5xd hoch DIN 6331, Edelstahl A2

Art.-Nr. 037210

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M10

Höhe (h1)

15 mm

Bunddurchmesser (dc)

22 mm

Außenantrieb (s1)

SW16

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Steigung

1,5 mm

DIN

6331

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Flanschdicke

4 mm

Eckmaß (e)

17,77 mm

Nenndurchmesser

10 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen