Sechskantmutter mit Bund, 1,5xd hoch DIN 6331, Edelstahl A2
DIN 6331 Edelstahl A2 blank
MU-6KT-BND-DIN6331-A2-SW30-M20
Art.-Nr. 037220
EAN 4024835146210
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M20 |
Höhe (h1) | 30 mm |
Bunddurchmesser (dc) | 37 mm |
Außenantrieb (s1) | SW30 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Steigung | 2,5 mm |
DIN | 6331 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Flanschdicke | 6 mm |
Eckmaß (e) | 33,53 mm |
Nenndurchmesser | 20 mm |