Sechskantmutter mit Bund, 1,5xd hoch DIN 6331, Edelstahl A2
DIN 6331 Edelstahl A2 blank
MU-6KT-BND-DIN6331-A2-SW36-M24
Art.-Nr.
037224
EAN 4048539649709
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M24 |
Höhe (h1) | 36 mm |
Bunddurchmesser (dc) | 45 mm |
Außenantrieb (s1) | SW36 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Steigung | 3 mm |
DIN | 6331 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Flanschdicke | 6 mm |
Eckmaß (e) | 39.98 mm |
Nenndurchmesser | 24 mm |