Sechskantmutter mit Bund, 1,5xd hoch DIN 6331, Edelstahl A2
DIN 6331 Edelstahl A2 blank
MU-6KT-BND-DIN6331-A2-SW46-M30
Art.-Nr.
037230
EAN 4048539649716
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M30 |
Höhe (h1) | 45 mm |
Bunddurchmesser (dc) | 58 mm |
Außenantrieb (s1) | SW46 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Steigung | 3,5 mm |
DIN | 6331 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Flanschdicke | 8 mm |
Eckmaß (e) | 51,28 mm |
Nenndurchmesser | 30 mm |