Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter mit Bund, 1,5xd hoch DIN 6331, Edelstahl A2

DIN 6331 Edelstahl A2 blank
MU-BND-DIN6331-A2-SW10-M6

Art.-Nr. 03726
EAN 4046778284255

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter mit Bund, 1,5xd hoch DIN 6331, Edelstahl A2

Art.-Nr. 03726

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M6

Höhe (h1)

9 mm

Bunddurchmesser (dc)

14 mm

Außenantrieb (s1)

SW10

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Steigung

1 mm

DIN

6331

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Flanschdicke

3 mm

Eckmaß (e)

11,05 mm

Nenndurchmesser

6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen