Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter mit Bund, 1,5xd hoch DIN 6331, Stahl 10, blank

DIN 6331 Stahl 10 blank
MU-6KT-BND-DIN6331-10-1,5D-SW13-M8

Art.-Nr. 036988

EAN 4011231349765

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter mit Bund, 1,5xd hoch DIN 6331, Stahl 10, blank

Art.-Nr. 036988
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M8

Höhe (h1)

12 mm

Bunddurchmesser (dc)

18 mm

Außenantrieb (s1)

SW13

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Oberfläche

Blank

Steigung

1,25 mm

DIN

6331

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Flanschdicke

3,5 mm

Eckmaß (e)

14,38 mm

Nenndurchmesser

8 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen