Sechskantmutter mit Bund, 1,5xd hoch DIN 6331, Stahl 10, blank
DIN 6331 Stahl 10 blank
MU-6KT-BND-DIN6331-10-1,5D-SW22-M14
Art.-Nr. 0369814
EAN 4045727578629
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M14 |
Höhe (h1) | 20 mm |
Bunddurchmesser (dc) | 28 mm |
Außenantrieb (s1) | SW22 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Blank |
Steigung | 2 mm |
DIN | 6331 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Nenndurchmesser | 14 mm |