Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter mit Bund, 1,5xd hoch DIN 6331, Stahl 10, blank

DIN 6331 Stahl 10 blank
MU-6KT-BND-DIN6331-10-1,5D-SW24-M16X1,5

Art.-Nr. 036981615

EAN 4045727328460

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter mit Bund, 1,5xd hoch DIN 6331, Stahl 10, blank

Art.-Nr. 036981615

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M16

Höhe (h1)

24 mm

Bunddurchmesser (dc)

31 mm

Außenantrieb (s1)

SW24

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Oberfläche

Blank

Steigung

1,5 mm

DIN

6331

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Flanschdicke

5 mm

Eckmaß (e)

26,75 mm

Nenndurchmesser

16 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen