Sechskantmutter mit Bund, 1,5xd hoch DIN 6331, Stahl 10, blank
DIN 6331 Stahl 10 blank
MU-6KT-BND-DIN6331-10-1,5D-SW30-M20
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M20 |
Höhe (h1) | 30 mm |
Bunddurchmesser (dc) | 37 mm |
Außenantrieb (s1) | SW30 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Blank |
Steigung | 2,5 mm |
DIN | 6331 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Flanschdicke | 6 mm |
Eckmaß (e) | 33,53 mm |
Nenndurchmesser | 20 mm |