Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter mit Bund, 1,5xd hoch DIN 6331, Stahl 10, blank

DIN 6331 Stahl 10 blank
MU-6KT-BND-DIN6331-10-1,5D-SW36-M24

Art.-Nr. 0369824

EAN 4011231349741

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter mit Bund, 1,5xd hoch DIN 6331, Stahl 10, blank

Art.-Nr. 0369824
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M24

Höhe (h1)

36 mm

Bunddurchmesser (dc)

45 mm

Außenantrieb (s1)

SW36

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Oberfläche

Blank

Steigung

3 mm

DIN

6331

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Flanschdicke

6 mm

Eckmaß (e)

39,98 mm

Nenndurchmesser

24 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen