Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter mit Bund, 1,5xd hoch DIN 6331, Stahl 10, blank

DIN 6331 Stahl 10 blank
MU-6KT-BND-DIN6331-10-1,5D-SW41-M27

Art.-Nr. 0369827

EAN 4060053640765

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter mit Bund, 1,5xd hoch DIN 6331, Stahl 10, blank

Art.-Nr. 0369827

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M27

Höhe (h1)

40 mm

Bunddurchmesser (dc)

50 mm

Außenantrieb (s1)

SW41

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Oberfläche

Blank

Steigung

3 mm

DIN

6331

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Flanschdicke

7 mm

Eckmaß (e)

45,63 mm

Nenndurchmesser

27 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen