Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter mit Bund, 1,5xd hoch DIN 6331, Stahl 10 verzinkt, blau passiviert (A2K)

DIN 6331 Stahl 10 verzinkt
MU-BND-DIN6331-10-1,5D-SW10-(A2K)-M6

Art.-Nr. 03698006
EAN 4047376048010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter mit Bund, 1,5xd hoch DIN 6331, Stahl 10 verzinkt, blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 03698006
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M6

Höhe (h1)

9 mm

Bunddurchmesser (dc)

14 mm

Außenantrieb (s1)

SW10

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Oberfläche

Verzinkt

Steigung

1 mm

DIN

6331

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Flanschdicke

3 mm

Eckmaß (e)

11,05 mm

Nenndurchmesser

6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen