Sechskantmutter mit Bund, 1,5xd hoch DIN 6331, Stahl 10 verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 6331 Stahl 10 verzinkt
MU-BND-DIN6331-10-1,5D-SW13-(A2K)-M8
Art.-Nr. 03698008
EAN 4038898982944
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M8 |
Höhe (h1) | 12 mm |
Bunddurchmesser (dc) | 18 mm |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Verzinkt |
Steigung | 1,25 mm |
DIN | 6331 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Flanschdicke | 3,5 mm |
Eckmaß (e) | 14,38 mm |
Nenndurchmesser | 8 mm |