Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter mit Bund, 1,5xd hoch DIN 6331, Stahl 10 verzinkt, blau passiviert (A2K)

DIN 6331 Stahl 10 verzinkt
MU-BND-DIN6331-10-1,5D-SW18-(A2K)-M12

Art.-Nr. 036980012
EAN 4045727297872

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter mit Bund, 1,5xd hoch DIN 6331, Stahl 10 verzinkt, blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 036980012

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser (D)

M12

Höhe (h1)

18 mm

Bunddurchmesser (dc)

25 mm

Außenantrieb (s1)

SW18

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

10

Oberfläche

Verzinkt

Steigung

1,75 mm

DIN

6331

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Flanschdicke

4 mm

Eckmaß (e)

20,03 mm

Nenndurchmesser

12 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen