Sechskantmutter mit Bund, 1,5xd hoch DIN 6331, Stahl 10 verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 6331 Stahl 10 verzinkt
MU-BND-DIN6331-10-1,5D-SW41-(A2K)-M27
Art.-Nr. 036980027
EAN 4047376066373
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
Gewindeart x Nenndurchmesser (D) | M27 |
Höhe (h1) | 40 mm |
Bunddurchmesser (dc) | 50 mm |
Außenantrieb (s1) | SW41 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 10 |
Oberfläche | Verzinkt |
Steigung | 3 mm |
DIN | 6331 |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Flanschdicke | 7 mm |
Eckmaß (e) | 45,63 mm |
Nenndurchmesser | 27 mm |