Sechskantmutter mit Fein- und Linksgewinde ISO 8673, Stahl 6, blank, Linksgewinde (LH)
ISO 8673 Stahl 6 blank
MU-6KT-ISO8673-6-SW55-LH-M36X3
Art.-Nr. 5162050136
EAN 4046777383065
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
ISO 8673 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 8673 regelt ausschließlich Feingewinde | Regelgewinde wurde in ISO 4032 aufgenommen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung | M36 x 3 |
Höhe | 31 mm |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 6 |
Oberfläche | Blank |
Außenantrieb | SW55 |
ISO | 8673 |
Eckmaß | 60,79 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Nenndurchmesser | 36 mm |
Steigung | 3 mm |
RoHS-konform | Ja |