Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter mit Feingewinde DIN 934, Edelstahl A2, blank

DIN 934 Edelstahl A2 blank Feingewinde
MU-6KT-DIN934-A2-SW24-M16X1,0

Art.-Nr. 032216 10

EAN 4046778468983

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter mit Feingewinde DIN 934, Edelstahl A2, blank

Art.-Nr. 032216 10

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

DIN 934 wurde zurückgezogen und durch ISO 4032/8673 ersetzt. Es besteht keine Austauschbarkeit (NennØ geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 4032 für Regelgewinde | ISO 8673 für Feingewinde).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M16 x 1

Höhe (m1)

13 mm

Außenantrieb (s1)

SW24

Normen

DIN 934

Werkstoff

Edelstahl A2

Festigkeitsklasse

70