Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter mit Feingewinde DIN 934, Stahl I10I, blank

DIN 934 Stahl I10I blank Feingewinde
MU-6KT-DIN934-I10I-SW19-M12X1,5

Art.-Nr. 032012 15

EAN 4011231337403

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter mit Feingewinde DIN 934, Stahl I10I, blank

Art.-Nr. 032012 15

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Sechskantmuttern nach DIN 934 sind nicht belastbar mit den Prüfkräften nach DIN EN ISO 898-2.


  • Zur Unterscheidung wird die Kennzeichnung der Festigkeitsklasse mit zwei senkrechten Balken vor und hinter der Festigkeitskennzahl ergänzt.


DIN 934 wurde zurückgezogen und durch ISO 4032/8673 ersetzt. Es besteht keine Austauschbarkeit (NennØ geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 4032 für Regelgewinde | ISO 8673 für Feingewinde).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M12 x 1,5

Höhe (m1)

10 mm

Außenantrieb (s1)

SW19

Normen

DIN 934

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

I10I

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen