Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter mit Feingewinde DIN 934, Stahl I8I, blank

DIN 934 Stahl I8I blank Feingewinde
MU-6KT-DIN934-I8I-SW30-M20X1,0

Art.-Nr. 031020 10

EAN 4024835739542

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter mit Feingewinde DIN 934, Stahl I8I, blank

Art.-Nr. 031020 10

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Sechskantmuttern nach DIN 934 sind nicht belastbar mit den Prüfkräften nach DIN EN ISO 898-2.


  • Zur Unterscheidung wird die Kennzeichnung der Festigkeitsklasse mit zwei senkrechten Balken vor und hinter der Festigkeitskennzahl ergänzt.


DIN 934 wurde zurückgezogen und durch ISO 4032/8673 ersetzt. Es besteht keine Austauschbarkeit (NennØ geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 4032 für Regelgewinde | ISO 8673 für Feingewinde).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M20 x 1

Höhe (m1)

16 mm

Außenantrieb (s1)

SW30

Normen

DIN 934

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

I8I

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen