Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter mit Feingewinde DIN 934, Stahl I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 934 Stahl I8I verzinkt Feingewinde
MU-6KT-DIN934-I8I-SW13-(A2K)-M8X0,75

Art.-Nr. 03178 075

EAN 4046778042916

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter mit Feingewinde DIN 934, Stahl I8I, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 03178 075

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Sechskantmuttern nach DIN 934 sind nicht belastbar mit den Prüfkräften nach DIN EN ISO 898-2.


  • Zur Unterscheidung wird die Kennzeichnung der Festigkeitsklasse mit zwei senkrechten Balken vor und hinter der Festigkeitskennzahl ergänzt.


DIN 934 wurde zurückgezogen und durch ISO 4032/8673 ersetzt. Es besteht keine Austauschbarkeit (NennØ geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 4032 für Regelgewinde | ISO 8673 für Feingewinde).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M8 x 0,75

Höhe (m1)

6,5 mm

Außenantrieb (s1)

SW13

Normen

DIN 934

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

I8I

Oberfläche

Verzinkt