Sechskantmutter mit Feingewinde DIN 934, Stahl I8I, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
DIN 934 Stahl I8I gelb verzinkt Feingewinde
MU-6KT-DIN934-I8I-SW17-(A2C)-M10X1
Art.-Nr. 03170101
EAN 4038898706618
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Sechskantmuttern nach DIN 934 sind nicht belastbar mit den Prüfkräften nach DIN EN ISO 898-2.
- Zur Unterscheidung wird die Kennzeichnung der Festigkeitsklasse mit zwei senkrechten Balken vor und hinter der Festigkeitskennzahl ergänzt.
DIN 934 wurde zurückgezogen und durch ISO 4032/8673 ersetzt. Es besteht keine Austauschbarkeit (NennØ geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 4032 für Regelgewinde | ISO 8673 für Feingewinde).
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
|  | |
| Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M10 x 1 | 
| Höhe (m1) | 8 mm | 
| Außenantrieb (s1) | SW17 | 
| Normen | DIN 934 | 
| Werkstoff | Stahl | 
| Festigkeitsklasse | 8 | 
| Oberfläche | Gelb verzinkt | 
| RoHS-konform | Nein | 
| Gewindeart | Metrisches Gewinde |