Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter mit Feingewinde DIN 934, Stahl I8I, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

DIN 934 Stahl I8I gelb verzinkt Feingewinde
MU-6KT-DIN934-I8I-SW19-(A2C)-M12X1,5

Art.-Nr. 031701215

EAN 4038898689133

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter mit Feingewinde DIN 934, Stahl I8I, verzinkt gelb chromatiert (A2C)

Art.-Nr. 031701215

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Sechskantmuttern nach DIN 934 sind nicht belastbar mit den Prüfkräften nach DIN EN ISO 898-2.


  • Zur Unterscheidung wird die Kennzeichnung der Festigkeitsklasse mit zwei senkrechten Balken vor und hinter der Festigkeitskennzahl ergänzt.


DIN 934 wurde zurückgezogen und durch ISO 4032/8673 ersetzt. Es besteht keine Austauschbarkeit (NennØ geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 4032 für Regelgewinde | ISO 8673 für Feingewinde).

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M12 x 1,5

Höhe (m1)

10 mm

Außenantrieb (s1)

SW19

Normen

DIN 934

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen