Sechskantmutter mit Feingewinde DIN 934, Stahl I8I, verzinkt gelb chromatiert (A2C)
DIN 934 Stahl I8I gelb verzinkt Feingewinde
MU-6KT-DIN934-I8I-SW24-(A2C)-M16X1,5
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sechskantmuttern nach DIN 934 sind nicht belastbar mit den Prüfkräften nach DIN EN ISO 898-2.
- Zur Unterscheidung wird die Kennzeichnung der Festigkeitsklasse mit zwei senkrechten Balken vor und hinter der Festigkeitskennzahl ergänzt.
DIN 934 wurde zurückgezogen und durch ISO 4032/8673 ersetzt. Es besteht keine Austauschbarkeit (NennØ geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 4032 für Regelgewinde | ISO 8673 für Feingewinde).
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M16 x 1,5 |
Höhe (m1) | 13 mm |
Außenantrieb (s1) | SW24 |
Normen | DIN 934 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8 |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |