Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sechskantmutter mit Feingewinde ISO 8637, Stahl 8, verzinkt gelb verzinkt (A2C/A3C)

ISO 8673 Stahl 8 gelb verzinkt Feingewinde
MU-6KT-ISO8673-8-SW46-(A2C)-M30X2,0

Art.-Nr. 03178302

EAN 4024835619110

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sechskantmutter mit Feingewinde ISO 8637, Stahl 8, verzinkt gelb verzinkt (A2C/A3C)

Art.-Nr. 03178302

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

ISO 8673 ersetzt DIN 934 | Es besteht keine Austauschbarkeit | Nenn-Ø geändert | Mutternhöhen teilweise geändert | Schlüsselweiten bei M10, M12, M14, M22 geändert | ISO 8673 regelt ausschließlich Feingewinde | Regelgewinde wurde in ISO 4032 aufgenommen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M30 x 2

Höhe (m1)

25,6 mm

Außenantrieb (s1)

SW46

Normen

ISO 8673

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

8

Oberfläche

Gelb verzinkt

RoHS-konform

Nein

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen